Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

rotring Radierer TB 20 Tusche-/Bleiradierer, Polyvynilchlorid, 24 x 14 x 65 mm

Artikelnummer
Z21669127
EAN
4006856551365
Herstellernummer
S0194611
Marke
rotring
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
40,61 € 34,13 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

Inhalt: 20 Stück pro Packung

Artikelnummer
Z21669127
EAN
4006856551365
Herstellernummer
S0194611
Marke
rotring

Technische Daten

Größe24 x 14 x 65 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Radierer TB 20 Tusche-/Bleiradierer · Kombiradierer · Werkstoff: Polyvynilchlorid · Produktverwendung: Radieren von Tusche und Blei · Verwendung für Zeichnungsträger: auf Transparentpapier und allen Zeichnungsträgern · 2/3 zum Radieren von nichtanlösender Zeichentusche auf Transparentpaier (gelbe Seite) und 1/3 zum Radieren von Bleistiftlinien (Polymer/Graphit) auf allen Zeichnungsträgern (weiße Radierseite) · Farbe: gelb/weiß · Größe (B x H x L): 24 x 14 x 65 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account