Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

ROWENTA 4-Sch.-Toaster TL6811

Artikelnummer
Z19805243
EAN
3045385781233
Herstellernummer
TL6811
Marke
ROWENTA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
75,99 € 63,86 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19805243
EAN
3045385781233
Herstellernummer
TL6811
Marke
ROWENTA

Technische Daten

Anzahl Toast4
Anzahl der Stufen8
Auftaustufeja
Ausführung4-Scheiben-Toaster
Brotscheibenzentrierungja
Bruttobreite180.000 Millimeter
Bruttogewicht2.410 Kilogramm
Bruttohöhe250.000 Millimeter
Bruttolänge445.000 Millimeter
Brötchenaufsatzja
Brötchenrösterja
FeaturesBräunungsgradkontrolle, digitales LC-Display, Hebe-Funktion, Baguette/Bagel-Funktion, Stopp-Taste, Kabelaufwicklung
GehäusematerialEdelstahl
Grundfarbeweiß
Internet Bildunterschrift4-Sch.-Toaster TL6811
Krümelschubladeja
Leistung1600 Watt
Thermische Isolierungja
Werks-Nr.TL6811
Zolltarifnummer85094000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

 elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 8 Bräunungsstufen  großes digitales LC-Display: Anzeige der Bräunungsstufe, gewählte Funktion  2 lange, extra große/ tiefe Toastschlitze (255 x 150 x 36 mm)  Variotechnik (zentriert Brotscheiben ihrer Dicke entsprechend)  Hebe-Funktion zur sicheren Entnahme kleiner Brotscheiben  Brötchenröstaufsatz  Auftau-/Aufknusperfunktion  Baguette/Bagel-Funktion: einseitiges Toasten, z. B. Bagel innen kross toasten und außen sanft erwärmen oder aufgeschnittene Baguette-Stücke innen soft erwärmen und außen kross toasten   Stopp-Taste  automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe  extra große Krümelschublade  wärmeisoliertes Gehäuse  Kabelaufwicklung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente