Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

ROWENTA Dampfbügler DW 6010

Artikelnummer
Z19833246
EAN
4210101919545
Herstellernummer
DW6010
Marke
ROWENTA
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
66,54 € 55,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z19833246
EAN
4210101919545
Herstellernummer
DW6010
Marke
ROWENTA

Technische Daten

Anti-Kalk-Systemja
Anti-Tropf-Funktionja
AusführungDampfbügeleisen
Behältervolumen0,3 Liter
Bruttobreite180.000 Millimeter
Bruttogewicht1.829 Kilogramm
Bruttohöhe145.000 Millimeter
Bruttolänge320.000 Millimeter
BügelsohleMicrosteam400 3 D Laser, Edelstahl
Dampfleistung40
Dampfstationnein
Extra Dampfstoßja
FeaturesECO-Dampf-System 30% Energieeinsparung
Grundfarbeschwarz/grün
Heizleistung2400 Watt
Internet BildunterschriftDampfbügler DW 6010
Max. Dampfstoß180
Mit Sicherheitsabschaltungnein
SeriennameEco Intelligence
Spraytasteja
Vertikaldampfja
Wassertankfest
Werks-Nr.DW6010
Zolltarifnummer85164000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

 neue und patentierte 3D-Bügelsohle mit 400 Mikrodampflöchern: Microsteam400  konzentriert den Dampf unterhalb der Bügelsohle und läßt ihn nicht entweichen  exclusives ECO-Dampf-System optimiert die Dampfproduktion: 30% Energieeinsparung  mit INOX-Präzisionsspitze   variable Dampfmenge bis 40 g/min  Dampfstoß 180 g/min  Vertikaldampf  automatische Dampfeinstellung  integrierte Anti-Kalk-Kassette  Selbstreinigung  große Einfüllöffnung  Komfortgriff  Kapazität: Wassertank 300 ml  Spray  Kabellänge: 2,0 m Tropfstopp
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account