Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

ROWENTA Heizlüfter SO2210 Compact Power

Artikelnummer
Z19837270
EAN
3121040055861
Herstellernummer
SO2210
Marke
ROWENTA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
51,99 € 43,69 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19837270
EAN
3121040055861
Herstellernummer
SO2210
Marke
ROWENTA

Technische Daten

Anzahl der Heizstufen2
Anzahl der Stufen2
AusführungStandgerät
Breite220 Millimeter
Bruttobreite165.000 Millimeter
Bruttogewicht1.440 Kilogramm
Bruttohöhe260.000 Millimeter
Bruttolänge220.000 Millimeter
Farbegrau und braun
FeaturesThermostat mit Frostschutz, Kühlstufe, Tragegriff
Frostschutzschaltungja
GehäusematerialKunststoff
Gewicht2,10 Kilogramm
H x B x T (mm)220x165x260
Heizleistung2000 Watt
Höhe260 Millimeter
Internet BildunterschriftHeizlüfter SO2210
Leistung1000/2000 Watt
Leistungsstufe kaltja
Max. Leistungsstufe2000 Watt
Min. Leistung1000 Watt
Mit Temperaturregelung0...0 Grad Celsius
Mit Zeitschaltuhrnein
SchutzartIP20
Spannungsbereich0...0 Volt
Tiefe165 Millimeter
Werks-Nr.SO2210
Zolltarifnummer85162991
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Heizlüfter Compact Power 1000W/2000W Graubraun
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente