Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

ROWENTA Heizlüfter SO9280 Excel 2000

Artikelnummer
Z19830980
EAN
3121040060629
Herstellernummer
SO9280
Marke
ROWENTA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
77,99 € 65,54 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19830980
EAN
3121040060629
Herstellernummer
SO9280
Marke
ROWENTA

Technische Daten

Anzahl der Stufen2
AusführungStandgerät
Breite215 Millimeter
Bruttobreite220.000 Millimeter
Bruttogewicht2.291 Kilogramm
Bruttohöhe165.000 Millimeter
Bruttolänge350.000 Millimeter
Farbegrau und weiß
Featureskeramisches Heizelement, geeignet für Badezimmer da Spritzwassergeschützt!
Frostschutzschaltungja
H x B x T (mm)363x215x162
Heizleistung2000 Watt
Höhe363 Millimeter
Leistung2000 Watt
Leistungsstufe kaltja
Mit Zeitschaltuhrnein
SchutzartIP21
SchutzklasseIP 21
Spannungsbereich230...230 Volt
Tiefe162 Millimeter
Werks-Nr.SO9280
Zolltarifnummer85162991
Überhitzungsschutzja
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente