Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

ROWENTA Lockenstab CF2112 Elite

Artikelnummer
Z19804795
EAN
3121040045893
Herstellernummer
CF2112
Marke
ROWENTA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
21,99 € 18,48 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Artikelnummer
Z19804795
EAN
3121040045893
Herstellernummer
CF2112
Marke
ROWENTA

Technische Daten

Abkühlstufenein
Anzahl Aufsätze0 Stück
Anzahl der Stufen1
AusführungLockenstab
BetriebsartNetzbetrieb
Bruttobreite90.000 Millimeter
Bruttogewicht.353 Kilogramm
Bruttohöhe60.000 Millimeter
Bruttolänge340.000 Millimeter
Diffusornein
Features16 mm Durchmesser, Keramikbeschichtung
Grundfarbeschwarz
Internet BildunterschriftLockenstab CF2112
Max. Leistung25 Watt
Sensornein
Werks-Nr.CF2112
Zolltarifnummer85102000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Lockenstab 25W sw 1stuf
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente