Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

RS Office Products Rollsafe® Bodenschutzmatte für glatte/ harte Böden - Form U, 120 x 130 cm

Artikelnummer
Z21669523
EAN
4024591005097
Herstellernummer
22-130U
Marke
RS Office Products
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
132,99 € 111,76 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21669523
EAN
4024591005097
Herstellernummer
22-130U
Marke
RS Office Products

Technische Daten

Ausführungglatte/harte Böden
FormForm U
Größe120 x 130 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Hochwertige, klare Matte aus Makrolon® - zu 100% recycelbar, frei von ausgasenden Giftstoffen, geruchs neutral und Allergiker geeignet, fußbodenheizungsgerecht, trittschall- und gräuchdämmend. Extrem belastbar und verschleißfest. Stühle gleiten hervorragend, zugleich stuhlrollenfest (DIN EN 425). Schwer entflammbar B- s1 nach DIN EN 13501-1, Rutschfeste Oberfläche (R 9, DIN 51130). Für glatte/ harte Böden, 2,0 mm stark, thermisch verschweißte VAB®-Antirutschfolie.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente