Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

RS Office Products Rollt & Schützt® Bodenschutzmatte für glatte/ harte Böden - Form 0, 240 x 120 cm

Artikelnummer
Z21668937
EAN
4024591004878
Herstellernummer
42-2400
Marke
RS Office Products
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
269,80 € 226,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21668937
EAN
4024591004878
Herstellernummer
42-2400
Marke
RS Office Products

Technische Daten

Ausführungglatte/harte Böden
FormForm 0 - eckig
Größe240 x 120 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Hochwertige, klare Matte aus Makrolon® - zu 100% aus PC-Recyclat und vollständig recycelbar, frei von ausgasenden Giftstoffen, geruchsneutral und Allergiker geeignet, fußbodenheizungsgeeignet, trittschall- und geräuschdämmend. Sehr belastbar und verschleißfest. Stühle gleiten hervorragend, zugleich stuhlrollenfest (DIN EN 425). Schwer entflammbar B- s1 nach DIN EN 13501-1, Rutschfeste Oberfläche (R 9, DIN 51130). Für glatte/ harte Böden, 2,0 mm stark, thermisch verschweißte VAB®- Antirutschfolie.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account