Handsäge Blatt-L.475mm starkes Blatt m.Komfort-Griff

Artikelnummer: Z00052042
EAN: 7311518160722
Herstellernummer: 2500-19-XT-HP
Handsäge Blatt-L.475mm starkes Blatt m.Komfort-Griff
Inkl. Steuern: 27,42 € VE 1 Stück Netto 23,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

neuartige Zahngeometrie und spezieller Schliff ermöglichen bis zu 50 % schnelleres Arbeiten und rund 100 % höhere Lebensdauer · ein stärkeres Blatt sorgt für vibrationsfreies Sägen · versetzter Griff garantiert optimale Kraftübertragung und weitaus geringeren Kraftaufwand · Zahnspitzen gehärtet · Komfortgriff mit 45° und 90° Anschlagwinkel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Blattlänge (mm) 475

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen