Handsäge Superior Blatt-L.550mm 9/10 BAHCO m.Ergo-Griff

Artikelnummer: Z00052041
EAN: 7311518160777
Herstellernummer: 2600-22-XT-HP
Handsäge Superior Blatt-L.550mm 9/10 BAHCO m.Ergo-Griff
Inkl. Steuern: 32,84 € VE 1 Stück Netto 27,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

XT-Zahnung mit 9 Zähnen / Zoll · extrem leistungsfähig in mittelgroben Materialien wie Spanplatten oder Kunststoffen · verschraubter 2-Komponenten-Ergo-Griff mit 45°- und 90°-Anschlag

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zähne per Zoll 9
Verzahnung XT-Zahnung
Blattlänge (mm) 550

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen