Klappsäge XT Blattlänge 190 mm 2-Komponenten-Griff Bahco

Artikelnummer: Z00061366
EAN: 7311518172367
Herstellernummer: 396-LAP
Klappsäge XT Blattlänge 190 mm 2-Komponenten-Griff Bahco
Inkl. Steuern: 25,36 € VE 1 Stück Netto 21,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit 2-Komponenten-Griff · Spezial-XT-Zahnung · Zähne präzisionsgeschliffen, geschränkt und gehärtet · bis zum 50 % höhere Schneidleistung · patentierte Beschichtung garantiert bis zu 20 % weniger Reibung, geringeren Kraftaufwand und 100 % Rostschutz · Blatt klappbar · mit Einhand-Sicherheitsverschluss · Arretierung bei geöffneter und geschlossener Säge

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zähne per Zoll 7
Blattlänge (mm) 190

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen