Stichsäge FatMax L.355mm 7 Zähne/Inch Verzahnung Stanley

Artikelnummer: Z00049536
EAN: 3253560205560
Herstellernummer: 0-20-556
Stichsäge FatMax L.355mm 7 Zähne/Inch Verzahnung Stanley
Inkl. Steuern: 14,71 € VE 1 Stück Netto 12,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

hochwertige Stichsäge für Trockenbau und weitere Einsatzbereiche · geschärfte Spitze und stärkeres Blatt zum leichten Durchstoßen von Gipskarton · aggressive Jet-Cut™-Verzahnung mit 3 Schneidkanten · ergonomisch geformter Handgriff aus Bi-Material · großes Polster am Griffende für leichtes Drehen der Klinge in Gipskarton

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zähne / Inch 7
Gesamtlänge (mm) 355

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen