Japansäge/Feinzugsäge Dozuki L.600mm m.Blatt 240mm m.geradem Ratangriff

Artikelnummer: Z00052045
EAN: 4030884703526
Herstellernummer: 470352
Japansäge/Feinzugsäge Dozuki L.600mm m.Blatt 240mm m.geradem Ratangriff
Inkl. Steuern: 22,00 € VE 1 Stück Netto 18,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit geradem Ratan-Griff und Rückenverstärkung · höchste Schnittpräzision durch dünnste Sägeblätter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Blattlänge (mm) 240
Gesamtlänge (mm) 600
Griff gerader Rattangriff

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen