3L 3L Beschriftungsfenster mit Ausschnitt/10351, transparent, 75x150mm, Inh. 12

Artikelnummer: Z00022001
EAN: 5701193023399
Herstellernummer: 10351
3L 3L Beschriftungsfenster mit Ausschnitt/10351, transparent, 75x150mm, Inh. 12
Brutto Set-Preis 7,35 € Netto 6,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• selbstklebend • mit Griffloch zur leichten Entnahme des Beschriftungsschildchens • 1. angegebenes Maß ist die Öffnung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 75 x 150 mm
Farbe transparent
Inhalt 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]