5 Star Einsteckrückenschilder, weiß, schmal, 30x185mm, Inh. 10

Artikelnummer: Z00025395
EAN: 4014481162610
Herstellernummer: 811335
5 Star Einsteckrückenschilder, weiß, schmal, 30x185mm, Inh. 10
Brutto Set-Preis 0,50 € Netto 0,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• zum Einstecken in Ordner • Karton: 170 g/m²

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 10
Format 30 x 185 mm
Farbe weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]