AVERY Zweckform Inhaltsschilder Jahreszahlen 2016/43-216 60 x 26 mm 100

Artikelnummer: Z00496421
EAN: 04004182432167
Herstellernummer: 43-216
AVERY Zweckform Inhaltsschilder Jahreszahlen 2016/43-216 60 x 26 mm 100
Inkl. Steuern: 2,43 € VE 1 Packung Netto 2,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Inhaltsschilder zum Aufkleben auf den Ordnerrücken • Jahreszahlen selbstklebend • blickdichtes Material verdeckt daher alte Beschriftungen und Etiketten optimal • Maße: B 60 x H 26 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 60 x 26 mm
Inhalt 100
Jahr 2016

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen