Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AVERY Zweckform AVERY Zweckform Ordnerrücken-Etiketten schmal/L4765-20, gelb, Inh. 140

Artikelnummer
Z00025255
EAN
04004182047651
Herstellernummer
L4765-20
Marke
AVERY Zweckform
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
12,99 € 11,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00025255
EAN
04004182047651
Herstellernummer
L4765-20
Marke
AVERY Zweckform

Technische Daten

Anzahl der Blätter je Packung20 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Blatt7 Etik./Bl.
Anzahl der Etiketten je Packung140 Etik./Pack.
Aufdruck vorhandenNein
AusführungMaße: 38 x 192 mm (B x H)
Ausführung des EtikettenträgersA4-Blatt
BlickdichtJa
Breite38 mm
Farbegelb
Forest Stewardship Council (FSC)Nein
Formatschmal/kurz
Format des Schildesschmal/kurz
HauptmerkmaleFormat des Schildes: schmal/kurz
Höhe192 mm
Inhalt140
Klebemasse lösungsmittelfreiJa
MaterialPapier
Maße38 x 192 mm (B x H) Millimeter
Mit GrifflochNein
PEFCNein
SelbstklebendJa
VerpackungPackung
Verwendung für Druck- oder SchreibgerätInkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer
WerkstoffPapier
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• für Inkjet-, Laser-, Farblaserdrucker und Kopierer • absolut blickdicht, alte Beschriftungen werden zuverlässig abgedeckt • selbstklebend • kostenlose Vorlagen und Software unter www.avery-zweckform.eu/print
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente