Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AVERY Zweckform AVERY Zweckform Ordnerrücken-Etiketten/L4759-25, weiß, Inh. 75

Artikelnummer
Z00024331
EAN
04004182231333
Herstellernummer
L4759-25
Marke
AVERY Zweckform
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
11,99 € 10,34 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00024331
EAN
04004182231333
Herstellernummer
L4759-25
Marke
AVERY Zweckform

Technische Daten

Anzahl der Blätter je Packung30 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Blatt3 Etik./Bl.
Anzahl der Etiketten je Packung90 Etik./Pack.
Aufdruck vorhandenNein
AusführungMaße: 61 x 297 mm (B x H)
Ausführung des EtikettenträgersA4-Blatt
Ausführung des Papiertypschlorfrei gebleicht
BlickdichtJa
Breite61 mm
Farbeweiß
Forest Stewardship Council (FSC)Ja
Formatbreit/lang
Format des Schildesbreit/lang
HauptmerkmaleFormat des Schildes: breit/lang
Höhe297 mm
Inhalt75
Klebemasse lösungsmittelfreiJa
MaterialPapier
Maße61 x 297 mm (B x H) Millimeter
Mit GrifflochJa
PEFCNein
SelbstklebendJa
VerpackungPackung
Verwendung für Druck- oder SchreibgerätInkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer
WerkstoffPapier
ZertifikatForest Stewardship Council (FSC)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• für Inkjet-, Laser-, Farblaserdrucker und Kopierer • absolut blickdicht, alte Beschriftungen werden zuverlässig abgedeckt • selbstklebend • kostenlose Vorlagen und Software unter www.avery-zweckform.eu/print
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente