ELBA Einsteckrückenschilder/04217WE, weiß, Karton, H19x5,4cm, Inh. 10

Artikelnummer: Z00025698
EAN: 4002030042179
Herstellernummer: 04217WE/100420956
ELBA Einsteckrückenschilder/04217WE, weiß, Karton, H19x5,4cm, Inh. 10
Inkl. Steuern: 2,86 € VE 1 Tüte Netto 2,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für Ordner rado plast und rado Brillant • Karton (RC) 240 g/m²

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe weiß
Format H 19 x 5,4 cm
Inhalt 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen