ELBA Rückenschilder für Hängordner/04407WE, weiß, 59mm, Inh. 10

Artikelnummer: Z00022149
EAN: 04002030026001
Herstellernummer: 04407WE/100420958
ELBA Rückenschilder für Hängordner/04407WE, weiß, 59mm, Inh. 10
Inkl. Steuern: 4,39 € VE 1 Beutel Netto 3,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für Hängeordner • selbstklebend • mit Greifloch • Papier 80 g/m²

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Weiß
Format 59 mm
Inhalt 10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen