ELBA Kartonrückenschilder/04294WE, weiß, Karton, B24xH159mm, Inh. 10

Artikelnummer: Z00025214
EAN: 04002030042940
Herstellernummer: 04294WE/100420961
ELBA Kartonrückenschilder/04294WE, weiß, Karton, B24xH159mm, Inh. 10
Inkl. Steuern: 3,18 € VE 1 Beutel Netto 2,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für Ordner rado plast und rado Brillant • Karton (RC) 240 g/m²

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Weiß
Format B 24 x H 159 mm
Inhalt 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen