HERMA Rückenschilder + Goldbären/4291 weiß breit kurz Inhalt 700 Etiketten

Artikelnummer: Z00028281
EAN: 1234
Herstellernummer: 4291+Zugabe
HERMA Rückenschilder + Goldbären/4291 weiß breit kurz Inhalt 700 Etiketten
Inkl. Steuern: 27,98 € VE 1 Garnitur Netto 23,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

• selbstklebend, auf DIN A4-Blättern • perfekt für alle PC-Drucker (Laser/InkJet/Matrix), Kopierer, Multifunktionsgeräte, auch für Farblaserdrucker/-kopierer • Spezialpapier: besonders hohe Deckkraft, chlorfrei gebleicht, lösungsmittelfreier Haftkleber • Rundum-Sicherheitskante, optimale Planlage für störungsfreie Verarbeitung • Etikettenpapier: 1200 dpi-Qualität für perfekte Tonerfixierung und weniger Tonerverbrauch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 700 Etiketten + Goldbären 200g
Farbe weiß
Format 192 x 59 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen