HERMA Ordner-Etiketten/10150, weiß, schmal, kurz, 192,0x34,0mm, Inh. 200

Artikelnummer: Z00008527
EAN: 4008705101509
Herstellernummer: 10150
HERMA Ordner-Etiketten/10150, weiß, schmal, kurz, 192,0x34,0mm, Inh. 200
Inkl. Steuern: 10,52 € VE 1 Paket Netto 8,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• schief oder falsch augeklebte Ordneretiketten einfach repositionieren • sicher haftend, auch bei wiederholtem Aufkleben, rückstandsfrei abziehbar, ohne Beschädigung des Ordners • Ordner können wieder verwendet werden, wenn sich der Inhalt ändert • 100% blickdicht: alte Beschriftungen scheinen nicht durch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 192,0 x 34,0 mm
Inhalt 200
Farbe weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen