HERMA HERMA Ordneretiketten A4/5118, weiß, schmal, für Ringbuch, 192x16,9mm, Inh. 400

Artikelnummer: Z00021140
EAN: 4008705051187
Herstellernummer: 5118
HERMA HERMA Ordneretiketten A4/5118, weiß, schmal, für Ringbuch, 192x16,9mm, Inh. 400
Inkl. Steuern: 10,63 € VE 1 Paket Netto 8,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• selbstklebend • 100% blickdicht • alte Beschriftungen scheinen nicht durch • hochweißes Etikettenpapier für beste Druckergebnisse • o: ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke • Papier: PEFC zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 400
Format 192 x 16,9 mm
Farbe weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen