HERMA Ordneretiketten A4/5119, weiß, schmal, für Ringbuch, 192x25,4mm, Inh. 250

Artikelnummer: Z00021144
EAN: 04008705051194
Herstellernummer: 5119
HERMA Ordneretiketten A4/5119, weiß, schmal, für Ringbuch, 192x25,4mm, Inh. 250
Inkl. Steuern: 11,89 € VE 1 Packung Netto 9,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• selbstklebend • 100% blickdicht • alte Beschriftungen scheinen nicht durch • hochweißes Etikettenpapier für beste Druckergebnisse • o: ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke • Papier: PEFC zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Weiß
Format 192 x 25,4 mm
Inhalt 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen