HERMA HERMA Ordneretiketten A4 ablösbar /10166, gelb, breit, kurz, 192x61, Inh. 80 g.

Artikelnummer: Z00020740
EAN: 4008705101660
Herstellernummer: 10166
HERMA HERMA Ordneretiketten A4 ablösbar /10166, gelb, breit, kurz, 192x61, Inh. 80 g.
Inkl. Steuern: 10,20 € VE 1 Paket Netto 8,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• schief oder falsch augeklebte Ordneretiketten einfach repositionieren • sicher haftend, auch bei wiederholtem Aufkleben, rückstandsfrei abziehbar, ohne Beschädigung des Ordners • Ordner können wieder verwendet werden, wenn sich der Inhalt ändert • 100% blickdicht: alte Beschriftungen scheinen nicht durch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 192x61
Farbe gelb
Inhalt 80 g.
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen