HERMA Ordneretiketten A4 ablösbar/10169, grün, breit, kurz, 192x61, Inh. 80 g.

Artikelnummer: Z00020719
EAN: 4008705101691
Herstellernummer: 10169
HERMA Ordneretiketten A4 ablösbar/10169, grün, breit, kurz, 192x61, Inh. 80 g.
Inkl. Steuern: 10,07 € VE 1 Paket Netto 8,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• schief oder falsch augeklebte Ordneretiketten einfach repositionieren • sicher haftend, auch bei wiederholtem Aufkleben, rückstandsfrei abziehbar, ohne Beschädigung des Ordners • Ordner können wieder verwendet werden, wenn sich der Inhalt ändert • 100% blickdicht: alte Beschriftungen scheinen nicht durch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe grün
Format 192x61
Inhalt 80 g.
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen