HERMA Ordneretiketten A4 Movables 10141, weiß, breit, kurz, 192x61mm, Inh. 400

Artikelnummer: Z00021159
EAN: 4008705101417
Herstellernummer: 10141
HERMA Ordneretiketten A4 Movables 10141, weiß, breit, kurz, 192x61mm, Inh. 400
Inkl. Steuern: 29,60 € VE 1 Paket Netto 24,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• schief oder falsch augeklebte Ordneretiketten einfach repositionieren • sicher haftend, auch bei wiederholtem Aufkleben, rückstandsfrei abziehbar, ohne Beschädigung des Ordners • Ordner können wieder verwendet werden, wenn sich der Inhalt ändert • 100% blickdicht: alte Beschriftungen scheinen nicht durch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe weiß
Format 192 x 61 mm
Inhalt 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen