HERMA Ordnerrücken-Etiketten, 5098, blau, breit, kurz , 192,0x61,0mm, Inh. 80

Artikelnummer: Z00025257
EAN: 04008705050982
Herstellernummer: 5098
HERMA
HERMA Ordnerrücken-Etiketten, 5098, blau, breit, kurz , 192,0x61,0mm, Inh. 80
Inkl. Steuern: 10,51 € VE 1 Packung Netto 8,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• selbstklebend • 100% blickdicht • alte Beschriftungen scheinen nicht durch • hochweißes Etikettenpapier für beste Druckergebnisse • o: ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke • Papier: PEFC zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau
Format 192,0 x 61,0 mm
Inhalt 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen