LEITZ LEITZ Rückenschilder breit/lang Großpackung/1640-10-55, grün, 61x285mm, Inh. 100

Artikelnummer: Z00023899
EAN: 4002432302338
Herstellernummer: 1640-10-55
LEITZ LEITZ Rückenschilder breit/lang Großpackung/1640-10-55, grün, 61x285mm, Inh. 100
Brutto Set-Preis 16,29 € Netto 13,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für Ordner mit selbstklebendem Rückenschild • zum Ändern oder Erneuern der Inhaltsangaben auf dem Ordnerrücken • lösungsmittelfrei • hohe Deck- und Klebekraft

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 100
Farbe grün
Format 61 x 285 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]