LEITZ Rückenschilder für Hängeordner/6094-00-85, grau, 34mm, Inh. 10

Artikelnummer: Z00024079
EAN: 04002432312535
Herstellernummer: 6094-00-85
LEITZ
LEITZ Rückenschilder für Hängeordner/6094-00-85, grau, 34mm, Inh. 10
Inkl. Steuern: 4,55 € VE 1 Beutel Netto 3,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• hohe Deck- und Klebekraft • mit Greifrand • einfache Positionierung, da länger und breiter als Original-Rückenschild • selbstklebend und lösungsmittelfrei • für LEITZ Hängeordner 1821, 1822, 1824 und 2921

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Grau
Format 34 mm
Inhalt 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen