Parker RHD06LOMDCF Rückschlagventil

Artikelnummer: Z00319067
Herstellernummer: RHD06LOMDCF
Parker RHD06LOMDCF Rückschlagventil
Inkl. Steuern: 11,08 € VE 1 Stück Netto 9,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rückschlagventile RHD - Rückschlagventil - EO 24° Anschluss

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außendurchmesser (mm) 06
Typ RHD - Rückschlagventil -EO 24° Anschluss
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen