FUTURA Rückschlagventil G 1/4" , Baureihe 0

Artikelnummer: Z00095767
Herstellernummer: 282365
FUTURA Rückschlagventil G 1/4" , Baureihe 0
Inkl. Steuern: 41,03 € VE 1 Stück Netto 34,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: Grivory® (PA 66), Deckel: POM, Dichtungen: NBR
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +50°C
ATEX:
II 2G2D -10°C <= Ta <= 50°C (gilt nicht für Magnetventile, Befülleinheiten und Baureihe 0 oder 4)
Medien:
geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase
Vorteile:
Einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe., Lieferung erfolgt einschließlich evtl. notwendigem Abluftschalldämpfer
Eingangsdruck:
0 - 16 bar ( Baureihe 0: 0 - 12 bar)
Anschlüsse:
A = Ausgang, B = oben, C = unten, D = vorne, E = hinten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Koppelpaket mit Wandkonsole KPW 0 F
Durchfluss P-A / P-B / P-C / P-D / P-E 800/---/1000/---/--- LPM
GewindeabgangB / C / D / E --- / G 1/4" / --- / ---
Ge-winde G 1/4"
Befesti-gungs-winkel W 0 F
L 43 MM
Koppel-paket* KP 0 F
H 66 MM
H1 39 MM
Baureihe Baureihe 0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen