FUTURA Rückschlagventil G 3/8" , Baureihe 2

Artikelnummer: Z00095770
Herstellernummer: 273136
FUTURA Rückschlagventil G 3/8" , Baureihe 2
Inkl. Steuern: 58,87 € VE 1 Stück Netto 49,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: Grivory® (PA 66), Deckel: POM, Dichtungen: NBR
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +50°C
ATEX:
II 2G2D -10°C <= Ta <= 50°C (gilt nicht für Magnetventile, Befülleinheiten und Baureihe 0 oder 4)
Medien:
geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase
Vorteile:
Einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe., Lieferung erfolgt einschließlich evtl. notwendigem Abluftschalldämpfer
Eingangsdruck:
0 - 16 bar ( Baureihe 0: 0 - 12 bar)
Anschlüsse:
A = Ausgang, B = oben, C = unten, D = vorne, E = hinten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ge-winde G 3/8"
Koppelpaket mit Wandkonsole KPW 2 F
H 81 MM
H1 38 MM
Koppel-paket* KP 2 F
GewindeabgangB / C / D / E G 1/4" / G 1/2" / G 3/8" / G 3/8"
Befesti-gungs-winkel W 2 F
L 63 MM
Baureihe Baureihe 2
Durchfluss P-A / P-B / P-C / P-D / P-E 4500/800/1150/1150/1150 LPM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen