Hydraulik-Rückschlagventil 10 L<<<G 1/4", Klemmring 1.4571 (

Artikelnummer: Z00095563
Herstellernummer: 272818
Hydraulik-Rückschlagventil 10 L<<
Inkl. Steuern: 167,79 € VE 1 Stück Netto 141,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Typ Stahl verzinkt: Dichtung aus NBR, andere Werkstoffe auf Anfrage, Typ 1.4571: Dichtung aus Viton, andere Werkstoffe auf Anfrage
Temperaturbereich:
Typ Stahl verzinkt: -20°C bis max. +100°C, Typ 1.4571: -20°C bis max. +200°C
Öffnungsdruck:
ca. 1 bar (± 20%)
Optional:
Öffnungsdrücke: (Stahl: 0,5 bar -0,5, 2,0 bar -2, 2,5 bar* -2,5, 3,0 bar** -3), Edelstahl auf Anfrage
*nur Rohrdurchmesser >= 28 mm, **nur Rohrdurchmesser <= 25 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einschraub-gewinde G 1/4"
Baureihe leichte Baureihe
Rohr-Ø außen 10 L MM
PN 250 BAR
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen