Quality Brand Hydraulik-Rückschlagventil 10 L, Stahl verzinkt

Artikelnummer:  
Z00075151 
Herstellernummer:  
282202 
Marke:  
Quality Brand 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

34,76 €

Netto 29,21 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Baureihe leichte Baureihe
PN 250 BAR
Rohr-Ø außen 10 L MM
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Stahl verzinkt
Werkstoffe:
Körper: Stahl verzinkt, Elastomerdichtung: NBR
Temperaturbereich:
-40°C bis max. +120°C (mit Elastomerdichtung: -35°C bis max. +100°C)
Edelstahl und NC-Verschraubung
Werkstoffe:
Körper: 1.4571, Elastomerdichtung: Viton
Temperaturbereich:
-60°C bis max. +400°C (mit Elastomerdichtung: -20°C bis max. +200°C, NC-Verschraubungen auf Anfrage bis +550°C)
Werkstoffe:
Dichtung: NBR (Typ 1.4571: Viton)
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +100°C (Typ 1.4571: -20°C bis max. +200°C)
Öffnungsdruck:
ca. 1 bar (± 20%)
Optional:
Öffnungsdrücke: (Stahl: 0,5 bar -0,5, 2,0 bar -2, 2,5 bar* -2,5, 3,0 bar** -3), Edelstahl auf Anfrage
Achtung:
Für die Montage von Edelstahl-Verschraubungen verwenden Sie bitte PASTE ES.
*nur Rohrdurchmesser >= 28 mm, **nur Rohrdurchmesser <= 25 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben