Hydraulik-Rückschlagventil, G 1 1/4", PN350, Öffnungsdr.5,0b

Artikelnummer: Z00072440
Herstellernummer: 273889
Hydraulik-Rückschlagventil, G 1 1/4", PN350, Öffnungsdr.5,0b
Inkl. Steuern: 234,50 € VE 1 Stück Netto 197,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Gehäuse: Kohlenstoffstahl verzinkt, Dichtung: metallisch dichtender Kegelsitz
Temperaturbereich:
-25°C bis max. +200°C
Optional:
Öffnungsdrücke (ab G 1/4"): 1,0 bar -1, 3,0 bar -3, 5,0 bar -5, 8,0 bar -8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

g G 1 1/4"
DN 24 MM
SW 55 MM
L 135 MM
PN 350 BAR
Öffnungsdruck 5,0 BAR
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen