Hydraulik-Rückschlagventil, G 1/8", PN 350, Edelstahl

Artikelnummer: Z00077804
Herstellernummer: 19550
Hydraulik-Rückschlagventil, G 1/8", PN 350, Edelstahl
Inkl. Steuern: 120,00 € VE 1 Stück Netto 100,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Gehäuse: 1.4404, Dichtung: Kegelsitz mit Viton-Weichdichtung
Temperaturbereich:
-25°C bis max. +200°C
Öffnungsdruck:
ca. 0,5 bar, andere Öffnungsdrücke auf Anfrage

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DN 5 MM
g G 1/8"
SW 14 MM
PN 350 BAR
L 43 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen