Klebemuffen-Rückschlagventil, PVC-U / EPDM, 20mm

Artikelnummer: Z00073451
Herstellernummer: 68389
Klebemuffen-Rückschlagventil, PVC-U / EPDM, 20mm
Inkl. Steuern: 60,82 € VE 1 Stück Netto 51,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Gehäuse: PVC-U, Dichtungen: EPDM oedr FPM, Kegel und Dichtungsträger: PVC-U
Temperaturbereich:
bis max. +60°C
Betriebsdruck:
Ø 16 - 63: bis 16 bar, Ø 75 - 110: bis 10 bar
Anschlussmöglichkeiten:
Klebemuffe und Innengewinde
Vorteile:
radial ein- und ausbaubar, optimale Durchflusseigenschaften, Servicefreundlichkeit - alle Ausführungen einschließlich der Rückschlagventile haben gleiche Abmessungen und können untereinander ausgetauscht werden
Besonderes Qualitätsmerkmal:
Rückschlagventil 100% geprüft
Achtung:
Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
*PN 10

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (d) 20 MM
Dichtungs- werkstoff EPDM
Z 46 MM
L 78 mm
PN 16 BAR
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen