Labor-Rückschlagventil 10 - 14mm Schlauch, PN 4

Artikelnummer: Z00099997
Herstellernummer: 28221
Labor-Rückschlagventil 10 - 14mm Schlauch, PN 4
Inkl. Steuern: 13,22 € VE 1 Stück Netto 11,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Werkstoffe:
Polypropylen
Temperaturbereich:
0°C bis max. +40°C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlauch-D innen 10 - 14 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen