Mini-Rückschlagventil R 1/4" ( IG/AG), ohne Feder, MS vern. 25656

Artikelnummer: Z00079800
Herstellernummer: 25656
Mini-Rückschlagventil R 1/4" ( IG/AG), ohne Feder, MS vern. 25656
Inkl. Steuern: 9,25 € VE 1 Stück Netto 7,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Gehäuse: Messing vernickelt, Dichtung: NBR, Kugel: Edelstahl AISI 420
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +85°C
Optional:
Viton-Dichtung -10°C bis max. +130°C -V

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 17 MM
R R 1/4"
Einbaulage AG-oben
L 32,0 MM
Ausführung Standard
Öffnungsdruck ca. 0,1 BAR
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen