Mini-Rückschlagventil R 1/8" ( IG/AG), Messing vernickelt 31413

Artikelnummer: Z00087187
Herstellernummer: 31413
Mini-Rückschlagventil R 1/8" ( IG/AG), Messing vernickelt 31413
Inkl. Steuern: 6,89 € VE 1 Stück Netto 5,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Gehäuse: Messing vernickelt, Feder: Edelstahl, Dichtung: NBR, Kugel: Edelstahl AISI 420
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +85°C
Optional:
Viton-Dichtung -10°C bis max. +130°C -V

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einbaulage beliebig
Ausfuehrung Standard
SW 14 MM
L 26,0 MM
R R 1/8"
Öffnungsdruck ca. 0,1 BAR
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen