Mini-Rückschlagventil R 1/8" ( IG/AG), ohne Feder, MS vern. 12918

Artikelnummer: Z00079799
Herstellernummer: 12918
Mini-Rückschlagventil R 1/8" ( IG/AG), ohne Feder, MS vern. 12918
Inkl. Steuern: 6,71 € VE 1 Stück Netto 5,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Gehäuse: Messing vernickelt, Dichtung: NBR, Kugel: Edelstahl AISI 420
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +85°C
Optional:
Viton-Dichtung -10°C bis max. +130°C -V

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 26,0 MM
R R 1/8"
Öffnungsdruck ca. 0,1 BAR
SW 14 MM
Einbaulage AG-oben
Ausführung Standard
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen