MULTIFIX Rückschlagventil, G 1/2", Baureihe 2

Artikelnummer: Z00087519
Herstellernummer: 11091
MULTIFIX Rückschlagventil, G 1/2", Baureihe 2
Inkl. Steuern: 61,42 € VE 1 Stück Netto 51,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 5: Aluminium), Deckel: POM, Membrane und Dichtungen: NBR
Medien:
geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase
Vorteile:
Einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe und Gewindegröße
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +60°C
Eingangsdruck:
0,1 - 16 bar
ATEX:
II 2GD IIA/IIB/IIC T4 0°C <= Ta <= 60°C
Anschlüsse:
A = Ausgang, B = oben / unten, C = vorne / hinten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchfluss P-C 1.020 LPM
H 67 MM
Gewinde G 1/2"
Koppel-paket* KP 2
Befesti-gungs-winkel W 2
L 70 MM
GewindeabgangB G 1/2"
GewindeabgangC G 1/4"
Durchfluss P-B 2.400 LPM
Baureihe Baureihe 2
H1 34 MM
Durchfluss P-A 5.000 LPM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen