Rückschlagventil G 1/4"-6mm, Schlauch->Gew., IQS-Standard

Artikelnummer: Z00083854
Herstellernummer: 36020
Quality Brand
Rückschlagventil G 1/4"-6mm, Schlauch->Gew., IQS-Standard
Inkl. Steuern: 19,34 € VE 1 Stück Netto 16,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: Messing vernickelt / PBT, Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZNDC vernickelt
Betriebsdruck:
max. 10 bar, sowie Grobvakuum
Öffnungsdruck:
< 0,2 bar
Temperaturbereich:
0°C bis max. +60°C
Medien:
Druckluft, neutrale Gase
Funktionsprinzip:
Die Rückschlagventile verhindern einen Rückfluss des Luftstromes.
Vorteile:
Sehr kompakte Bauform, Günstiger Preis
*Diese Anschlüsse nur mit Luft verwenden. Sie sind weder geeignet für die Verwendung mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten noch mit anderen Gasen außer Luft. Die Anschlussstücke sind mit einem Schlüssel am Sechskant des Zapfens anzuziehen.
Durchfluss vom Schlauch zum Gewinde
**Werkstoff Aluminium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

g G 1/4"
Ø 6 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen