Rückschlagventil, G 1", PN 20, Messing vernickelt

Artikelnummer: Z00076454
Herstellernummer: 34161
Rückschlagventil, G 1", PN 20, Messing vernickelt
Inkl. Steuern: 45,16 € VE 1 Stück Netto 37,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Gehäuse: Messing vernickelt, Feder: Edelstahl, Dichtung: NBR, Ventilstößel: Messing (ab G 3/8": POM)
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +95°C (M 5 bis G 1/4": bis max. +60°C)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

g G 1"
Ø 50 mm
L 72 mm
PN 20 BAR
Öffnungsdruck 0,025 BAR
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen