Rückschlagventil (leicht), G 1 1/4", PN 10, Messing

Artikelnummer: Z00087736
Herstellernummer: 12902
Rückschlagventil (leicht), G 1 1/4", PN 10, Messing
Inkl. Steuern: 20,50 € VE 1 Stück Netto 17,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Gehäuse: Messing, Feder: Edelstahl, Dichtung: NBR, Ventil: PA 6
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +100°C
Einsatzbereich:
Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und flüssige nicht aggressive Medien, Mineralöle, Druckluft

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 66,5 MM
Öffnungsdruck 0,02 BAR
Ø 59,5 MM
CH SW 47 MM
PN 10 BAR
g G 1 1/4"
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen