Rückschlagventil (leicht), G 2", PN 16, 1.4301

Artikelnummer: Z00108333
Herstellernummer: 21273
Rückschlagventil (leicht), G 2", PN 16, 1.4301
Inkl. Steuern: 163,93 € VE 1 Stück Netto 137,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Gehäuse: Edelstahl, Dichtung: FPM, Führungsring: PTFE
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +150°C
Einsatzbereich:
Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und flüssige nicht aggressive Medien, Mineralöle, Druckluft
*Optional: NPT-Gewinde -NPT, **nur für Flüssigkeiten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

g G 2"
Ø 89 MM
L 123 MM
Öffnungsdruck 0,03 BAR
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen