Rückschlagventil (leicht), G 2", PN 16, 1.4401

Artikelnummer: Z00108344
Herstellernummer: 41047
Rückschlagventil (leicht), G 2", PN 16, 1.4401
Inkl. Steuern: 291,97 € VE 1 Stück Netto 245,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Gehäuse: Edelstahl, Dichtung: FPM, Führungsring: PTFE
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +150°C
Einsatzbereich:
Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und flüssige nicht aggressive Medien, Mineralöle, Druckluft
*Optional: NPT-Gewinde -NPT, **nur für Flüssigkeiten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

g G 2"
L 123 MM
Öffnungsdruck 0,03 BAR
Ø 89 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen