Rückschlagventil, M 5, PN 10, Messing vernickelt

Artikelnummer: Z00076448
Herstellernummer: 67545
Rückschlagventil, M 5, PN 10, Messing vernickelt
Inkl. Steuern: 9,12 € VE 1 Stück Netto 7,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Gehäuse: Messing vernickelt, Feder: Edelstahl, Dichtung: NBR, Ventilstößel: Messing (ab G 3/8": POM)
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +95°C (M 5 bis G 1/4": bis max. +60°C)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

g M 5
L 25 MM
PN 10 BAR
Ø SW 8 MM
Öffnungsdruck 0,6 - 1,5 BAR
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen